TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 工具セット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の TONE セール
ツールキャビネットセット メカニック用カーボン調トレー仕様 9.5sq 63点組
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(63点)
注文コード
61191963
品番
TCA312SV
参考基準価格(税別)
¥239,300
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
移動・収納・作業性に優れた9.5sq.ツールセット。
高級感あるれるカーボン調トレーを採用。
引き出し7段式。
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
上部5段:569×398×74
下部2段:569×398×153
セット内容
ソケット(6角):3S-08、10、12、13、14、17、19、21、22、ディープソケット(6角):3S- 08L、10L、12L、14L、プラグソケット(6角・マグネット付):3P-16S、20.8S、ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH3H、エクステンションバー:305(75mm)、306(150mm)、首振エクステンションバー:EX31-300(300mm)、ボールジョイント:BJ30、スパナ:DS-5.507、0810、1012、1113、1214、1417、ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°):M44-0810、1012、1214、1417、1921、2224、ショートめがねレンチ(45°):M46-1012、ロングめがねレンチ(15°):M15-1012、1417、フレアナットレンチ:M26-1012、モンキレンチ(目盛付):MW-300、コンビネーションスリムプライヤ:CPS-200G、ラジオペンチ:RP-150G、強力ニッパ:KN-150G、パワーグリップドライバー(貫通):PGMD-075、100(-)、001、002、003(+)、パワーグリップスタビードライバー:PGSD-M2(-)、PGSD-P2(+)、割柄ドライバー:YMD-150、ブラックシャフトハンマー :BH-10(1ポンド)、ブレーキシューツール:BST-110、平タガネ:FC165(19×165mm)、センターポンチ:センターポンチ、ステンレススクレーパー:SSC-22、ロングボールポイントL形レンチセット:BL900、ローラーキャビネット:WS207R
質量(kg)
71.9
色
シルバー
差込角(mm)
9.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
キャビネット:676×459×995
キャスター径(Φmm)
127
引出し耐荷重(kg)
40
色(柄)
トレー:カーボン調
付属品
カギ×2、引出しマット×7、ハンドル(ねじ含む)×1、自在キャスター(ねじ含む)×2、固定キャスター(ねじ含む)×2、取扱説明書
ケース品番
WS207S
入組点数
63
用途
メカニック用
トラスコ品番
230-4585
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。