鉄板面専用マグネットベース用ガラス貼付ベース

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61192138 品番EDS-MA
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ガラス面専用の貼付ベースです。
ソーラーセンサーライトダミーカメラタイプ(EDS0796)やソーラーセンサーライト広範囲照射タイプ(EDS0795)をショーウィンドウ等に簡単に取付ができます。
高強度で糊が残りずらい、ガラス接着用途に最適のPET素材の両面テープを前面に使用してます。
万が一の剥がれに備え、粘着補助フック・チェーンも付属します。
ガラス面専用の貼付ベースです。ソーラーセンサーライト ダミーカメラタイプ(EDS0796)やソーラーセンサーライト 広範囲照射タイプ(EDS0795)をショーウィンドウ等に簡単に取付ができます。高強度で糊が残りずらい、ガラス接着用途に最適のPET素材の両面テープを前面に使用してます。万が一の剥がれに備え、粘着補助フック・チェーンも付属します。

仕様●本体サイズ:W180×H190×D10mm●重量:150g●セット内容:高品質アクリル製貼付ベース×1、粘着補助フック×1、チェーン(30cm)×1、ビス×3 アズワン品番65-6793-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする