京セラ
京セラの 電子部品(オンボード)
京セラの 受動部品
京セラの コンデンサ
電解コンデンサ 470μF 25V dc 1セット 500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(500個)
注文コード
61192768
品番
AHC1012471M025R
参考基準価格(税別)
¥92,900
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(500個入り)●静電容量:470μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10.3 x 10.3mm●長さ:12.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:4.5mm
アズワン品番
65-7072-76