電気二重層コンデンサ推奨はんだ付け方法:ウェーブ動作温度:-40℃~+65℃静電容量範囲:3F~50F定格電圧:2.7V(DC)電気二重層コンデンサ 推奨はんだ付け方法: ウェーブ 動作温度: -40 ℃ ~ +65 ℃ 静電容量範囲: 3F ~ 50F 定格電圧: 2.7 V ( DC ) 用途 メモリのバックアップ スマートメーター ネットワーク機器 UPS システム パワーアシスト エネルギー・ハーベスト。