KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
電気二重層コンデンサ 3.5V dc 0.1F リード品 1袋 1000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
注文コード
61193057
品番
FM0V104ZF
参考基準価格(税別)
¥201,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:0.1F●電圧:3.5V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●直径:10.5mm●高さ:11.5mm●寸法:10.5 x 5 x 11.5mm●リード間隔:5mm●等価直列抵抗:100Ω●シリーズ:FM●許容差:-20 → +80%●奥行き:5mm
アズワン品番
65-7037-31