VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
電気二重層コンデンサ 3V dc 25F リード品 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
61193084
品番
MAL223551004E3
参考基準価格(税別)
¥2,310
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:25F●電圧:3V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●直径:18mm●高さ:22mm●寸法:18 x 20mm●リード間隔:7.5mm●漏れ電流:8 mA●等価直列抵抗:24mΩ●寿命:2000h●シリーズ:235 EDLC●許容差:-20 → +50%●コンデンサファミリ:電気2層
アズワン品番
65-7106-69