AVX
AVXの 電子部品(オンボード)
AVXの 能動部品
AVXの 集積回路(IC)
電気二重層コンデンサ 4.2V dc 1F リード品 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
61193109
品番
SCMR18C105PRBA0
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:1F●電圧:4.2 V dc, 5V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:8mm●高さ:18mm●寸法:8 (Dia.) x 18mm●リード間隔:11.5mm●等価直列抵抗:720mΩ●シリーズ:SCM●許容差:0 → +100%●リード径:0.6mm
アズワン品番
65-6923-74