Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 紙おむつ・排泄関連
Aron(アロン化成)の 尿器・便器
Aron(アロン化成)の ポータブルトイレ
背付ポータブルトイレ楽立AD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61194448
品番
533-155
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
積み重ねて保管が可能。
病院・施設での使用に最適
積み重ねて保管が可能。病院・施設での使用に最適。
仕様
●最大使用者体重:100kg●サイズ:幅59.5×奥行58.5×高さ68cm、便座までの高さ/38cm●重量:約6.9kg●バケツ容量:10L●材質:本体・便座・バケツ/PP、座面クッション/ウレタンフォーム・合成皮革●色調:ベージュ●付属品:防臭消耗品(試供品)●※材質名はそれぞれPP=ポリプロピレン、PE=ポリエチレン、ABS=ABS樹脂、PVC=塩化ビニル樹脂、EVA=エチレン酢酸ビニル共重合樹脂を表しています。
アズワン品番
65-5675-91
注意
●※材質名はそれぞれPP=ポリプロピレン、PE=ポリエチレン、ABS=ABS樹脂、PVC=塩化ビニル樹脂、EVA=エチレン酢酸ビニル共重合樹脂を表しています。