配線ダクト 1袋 6個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(6個) 注文コード61194500 品番KBA25ED4305TW
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥391,000 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800

SchneiderCanalisKBAストレート長で、動作電流が25A@35℃となっており、照明や電源ソケット分配用のバスバートランキングです。5つのタップオフアウトレットがあります。それは非常に堅いIP55は、に対するトランキング保護を保証します飛沫やほこり
Schneider Canalis KBA ストレート長で、動作電流が 25 A @ 35 ℃ となっており、照明や電源ソケット分配用のバスバートランキングです。5 つのタップオフアウトレットがあります。それは非常に堅い IP55 は、に対するトランキング保護を保証します 飛沫やほこり。

仕様●幅:3.14 m●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalis KBA アズワン品番65-7385-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする