VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 受動部品
VISHAYの インダクタ(コイル)
表面実装インダクタ 2.2 μH 8.1A 1セット 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
61195157
品番
IHLE2525CDER2R2M5A
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:8.1A●パッケージ/ケース:2225 (5664M)●長さ:7.21mm●自動車規格:AEC-Q200●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:IHLE2525●インダクタ構造:シールド付き
アズワン品番
65-7073-38