VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 受動部品
VISHAYの インダクタ(コイル)
表面実装インダクタ 47 μH 3.1A 1セット 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
61195270
品番
IHLE4040DDER470M5A
参考基準価格(税別)
¥2,270
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:3.1A●パッケージ/ケース:4040●長さ:10.92mm●自動車規格:AEC-Q200●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:IHLE4040●インダクタ構造:シールド付き
アズワン品番
65-7073-99