壁掛キット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード61195437 品番B4705907
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

プラスチックケースOES/OEMシリーズ専用の壁掛け用キットです。
壁面角の90°コーナー内側や壁面上に、ケースを設置できます。
壁面にねじ止めした壁掛けキットに、ケース本体に装着したアダプターを引っ掛けることで容易に取り付けできます。(壁面への固定用ねじは付属していません)
プラスチックケースOES/OEMシリーズ専用の壁掛け用キットです。壁面角の90°コーナー内側や壁面上に、ケースを設置できます。壁面にねじ止めした壁掛けキットに、ケース本体に装着したアダプターを引っ掛けることで容易に取り付けできます。(壁面への固定用ねじは付属していません)。

仕様●質量:0.015kg●色/外装処理:オフホワイト アズワン品番65-6480-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする