壁掛キット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード61195455 品番B3507020
参考基準価格(税別)¥5,290 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

壁掛け型として使用する場合のキットです。
スマートターミナルをしっかりと固定する為に、ブラケットとアダプタの2点で固定します。
壁面に滑り止め用クッションゴムを接着したブラケットをねじ止めします。ケース背面下側にアダプタを取り付けます。ケースをブラケットに引っ掛けて、アダプタを壁面にねじ止めすると、横滑りすることなくしっかりと固定できます。(壁面への固定用ねじは付属していません)
壁掛け型として使用する場合のキットです。スマートターミナルをしっかりと固定する為に、ブラケットとアダプタの2点で固定します。壁面に滑り止め用クッションゴムを接着したブラケットをねじ止めします。ケース背面下側にアダプタを取り付けます。ケースをブラケットに引っ掛けて、アダプタを壁面にねじ止めすると、横滑りすることなくしっかりと固定できます。(壁面への固定用ねじは付属していません)。

仕様●質量:0.044kg●色/外装処理:アルマイト アズワン品番65-6471-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする