※着用例
東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの クリーンウェア
東洋リントフリーの つなぎ クリーンウェア
防塵コート 白 5L オープンカラー、フロントホック止め
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
61195787
品番
FH240C-01 5L
参考基準価格(税別)
¥7,240
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
クリーンルーム用衣服。オープンカラー、フロントホック止めのシンプルデザインのクリーンコートです。ロープライスなコートですので、来客者・見学者用に適しています。
仕様
●使用環境(目安):クラス10000●材質:ポリエステル100%(導電糸入り)●色:白●上着丈(cm):112●バスト(cm):134●裄丈(cm):94●オープンカラー●フロントホック止め●左胸に名札ループ付き●左脇アウトポケット付き●袖口ゴム絞り●付帯品(キャップ、パンツ、手袋、靴)は別売です。
アズワン品番
65-3865-01