※着用例

FH249C-01 5L 防塵上着 白 5L 内ポケット 東洋リントフリー 61195805 FH249C-01 5L 防塵上着 白 5L 内ポケット 東洋リントフリー 61195805

防塵上着 白 5L 内ポケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード61195805 品番FH249C-01 5L
参考基準価格(税別)¥6,370 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

クリーンルーム用衣服。開襟、ラグラン袖仕様の動作性を重視したクリーン上着です。左胸に内ポケットが付いています。

仕様●使用環境(目安):クラス10000●材質:ポリエステル100%(導電糸入り)●色:白●上着丈(cm):78●バスト(cm):134●裄丈(cm):94●レギュラーカラー●センターファスナー●左胸名札ループ付き●左胸内ポケット付き●袖口ゴム絞り●上着裾両脇ホック止め●付帯品(キャップ、パンツ、手袋、靴)は別売です。 アズワン品番65-3864-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする