※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
定格流量(L/min)5〜500
出力仕様out1:IO-Link/スイッチ出力(N/P)、out2:スイッチ出力(N/P)
注文コード61196908
品番PF3A8R5H-L2-M
参考基準価格(税別)¥60,870
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
適用流体:空気, N2、Ar、CO2
レンジアビリティ 100:1
1台で幅広い流量の計測が可能
耐ドレン・異物性能向上
圧力損失75%低減(20kPa→5kPa)
IO-Link対応
エアコンビネーションに接続可能(モジュラタイプ)
モジュラタイプに500L/4000L/8000Lタイプを追加
4画面圧力/温度センサ付デジタルフロースイッチ(モジュラタイプ)を用意。(積算)流量/圧力/温度の同時計測が可能。