ナノトラップ(R)ProU (アレルゲン検出キット)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 61197379 品番 M2259
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

原料から最終製品まで加工度によらず正確な検査ができます。イムノクロマトグラフィー法の原理を用いており、目視で簡単迅速にアレルゲンの有無を確認できます。感度は5ppmで、15分で判定できます。
高性能なExSta(TM)抽出液!
信頼性の高い簡易キットで安心!
調製済み抽出液でお手軽!
調製済み希釈液でさらに簡単!
取り扱いやすいテストスティック!
無駄のない10テスト入り!

仕様●検出対象:牛乳(カゼイン、β-ラクトグロブリン)●検出下限(ppm):5●入数:1セット(10テスト分)●判定方法:滴下してから15分後に判定してください。●確認サインが赤く色づいていることを確認してください。●判定部のラインの有無(カゼイン:黒、β-ラクトグロブリン:赤)で陽性・陰性を判定してください。●セット内容:抽出液(調製済ExStaTM) 19mL×10本●希釈液(調製済)12mL×1本●テストスティック(個包装)×10本●※保存方法:2〜8℃●※別途検体の粉砕前処理、秤量、煮沸処理が必要です。●※本キットは食品中の特定原材料等由来タンパク質を測定する研究用試薬で、アレルギー症状の発症を診断する臨床検査試薬ではありません。アレルゲン摂取量とアレルギー症状との相関は不明です。 アズワン品番65-5716-45 保管環境冷蔵
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
●※保存方法:2〜8℃●※本キットは食品中の特定原材料等由来タンパク質を測定する研究用試薬で、アレルギー症状の発症を診断する臨床検査試薬ではありません。アレルゲン摂取量とアレルギー症状との相関は不明です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする