MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の ガラス・樹脂・金属容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 寸胴鍋/タンク
積み重ね式ステンレス密閉容器 CTH-STAシリーズ
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61197485
品番
CTH-STA-47
参考基準価格(税別)
¥74,900
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
使用していない時に積み重ねができますので、省スペースで保管できます。
密閉式ですので、内容物の飛散や埃の侵入を防ぎます。
仕様
●容量(L):80●内径×高さ×板厚(mm):Φ470×492×1.2●重量(kg):11.4●クリップ数:5●材質●▼本体・フタ:ステンレス(SUS304)●▼パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)
アズワン品番
65-6681-20