画像準備中

アレルゲンアイ(R)クイック ふき取り検査用 ふき取り綿棒5本付パック 食物アレルゲン検査キット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(5回分) 注文コード61197510 品番053237
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,000

ふき取り検査、すすぎ水のアレルゲン検査が可能です。
抽出は不要でふき取った溶液につけるだけで検査できます。
目視で判定できるイムノクロマト法で、特別な測定機器は不要です。
食品製造ラインのアレルゲン残留の確認に適しています。

仕様●検出項目:大豆●仕様:ふき取り綿棒5本付パック●検出感度:検査試料中0.2ppm(対象食物アレルゲンの総タンパク質)●テスト時間:10分●保存方法:1〜30℃(室温)●セット内容:テストストリップ(個包装・乾燥剤入)×5本、ふき取り綿棒(内容液: リン酸緩衝生理食塩水(滅菌済) 10 mL/本)×5本 アズワン品番65-5519-76

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61197510 053237 80599769 053237 画像準備中 アレルゲンアイ(R)クイック ふき取り検査用 ふき取り綿棒5本付パック 食物アレルゲン検査キット プリマハム 1箱(5回分) 7,998 税込8,798 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする