ガードナー
ガードナーの クリーンルーム用ウェア
ガードナーの フード・キャップ クリーンルーム
ガードナーの クリーンフード
キャップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61197625
品番
E4110-2
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
耳にメッシュ加工を施したキャップ。
仕様
●カラー:青●サイズ:L●材質:ポリエステル100%
アズワン品番
65-3975-26