結束バンド KBF-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50本) 注文コード61197887 品番KBF-S150050(WH)
参考基準価格(税別)¥170 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

使い方いろいろ、簡単結束に便利。

仕様●全長:150mm●幅:3.5mm●最大結束内径:35mm●引張強度:18kg●使用温度範囲:-35℃〜+85℃●材質:66ナイロン●50本入 アズワン品番65-3668-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする