プロセブン
プロセブンの 転倒防止用品
プロセブンの 転倒防止金具
キャッチジェル 薬品瓶転倒防止パッド CR-Aシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(20枚)
注文コード
61198036
品番
20CR-A5620C-C
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
瓶の底に貼るだけ簡単設置
ねじって持ち上げるだけ簡単取り外し
移動先での再設置可能
抗菌、防カビで衛生面も安心
汚れ拭き取りで粘着力復活
水洗い・汚れ拭き取りで粘着力復活。
仕様
●サイズ:56Φ×t3.5mm●材質:ウレタンゲル●適応温度:-20〜75℃●適応ボトルサイズ:250mL●エコノミーパック20枚入り(簡易包装)
アズワン品番
65-6898-21