セントレディス
セントレディスの ユニフォーム・シューズ
セントレディスの ユニフォーム
セントレディスの 予防衣
ピーターラビット(TM) エプロン ST-IPシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
61198289
品番
ST-IP0002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
タオルホルダーがついているので、急ぎ必要な時も、すぐに使用できます。後ネックボタン式。前ポケット×1。後ろポケット×1。内ポケット×1。前ボタンは飾りです。
仕様
●サイズ:M〜L(フリー)●バスト:79〜94cm●身巾:54cm●身丈:84cm●裾巾:65cm●重量:約243g●材質:本体生地/ポリエステル80%・綿20%、プリント生地/ポリエステル100%●BEATRIX POTTER(TM) (C)Frederick Warne & Co.,2022
アズワン品番
65-6908-61