きき湯ファインヒート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(500g) 注文コード61199189 品番-
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

疲れがピークと感じたら おふろで、疲労スッキリ!《レモングラスの香り》温泉科学…高濃度炭酸ガス、硫酸ナトリウム(温泉ミネラル:有効成分)、生薬…ジンジャー末(有効成分)疲労回復・肩こり・腰痛に【香り】レモングラスの香り【お湯の色】イエローグリーン(透明タイプ)【約10回分〜約12回分】

シリーズきき湯 香りレモングラス 湯の色イエローグリーン(透明タイプ) 医薬品医療機器等法医薬部外品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする