ネピアプレミアムソフトトイレットロール 日本の美12ロールダブル桜

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(12個) 注文コード61199663 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

人気の桜が品質アップしリニューアルしました。厳選素材を使いまるで絹のようななめらかさ。パッケージの真ん中に桜の花を大きくレイアウト。堂々としたたたずまいで気分も華やかに。プリントデザインは大好評の「桜とうぐいす」がモチーフです。

種別芯あり 材質パルプ 幅(mm)109 ホワイト タイプダブル 長さ(m)25 シリーズネピア 色(柄) 香り無香料 使用場所トイレ FSC認証認証 FSC認証番号SGSHK-COC-004078

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61199663
2023-08-29
用途:
柔らかくて

アレコレ使って、此のトイレットペーパーが私は気に入ってリピートです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする