- ファブリーズ イージークリップ タバコエキスパート P&G 61200984

ファブリーズ イージークリップ タバコエキスパート

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(2mL) 注文コード61200984 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

イージークリップ タバコEXPERT新発売!空気中の嫌なニオイだけでなく、車の布地にも浸透、シートのしつこいタバコ臭も簡単に除去!

シリーズファブリーズ 香りダイヤモンドフローラル 取付エアコン取付

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61200984 - 61626707 - ファブリーズ イージークリップ 消臭成分最高レベル  フレッシュブーケ ファブリーズ ファブリーズ イージークリップ 消臭成分最高レベル フレッシュブーケ ファブリーズ 1個(3mL) 549 税込604 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61200993
2022-11-26
用途:
車内の消臭
卸売・小売業

フローラルをお店で見た事がなかったのでフローラルがあるとは知らなかったです。大満足です。

対象商品:
61200975
2022-01-04
用途:
喫煙車両の芳香剤として
製造業

思ったより香料が強く、常にノブは弱にして使用しています。強にしてガンガン使うと服に匂いが移るほどです。人によってはたばこの匂いの方がましという場合もありそうです。私はあまり気にならないのでリピートしてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする