レノア超消臭抗菌ビーズ スポーツ クールリフレッシュの香り

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(430mL) 注文コード61201648 品番詰替え
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

デオドラントビーズは、「抗菌成分」が新たに加わった「レノア本格消臭抗菌ビーズ」に生まれ変わります。ビーズ状だからこそ実現できる従来の柔軟剤の5倍の消臭効果に加えて、洗濯槽の防カビから衣類の抗菌まで可能にし一日中爽やかに過ごせます。

香りクールリフレッシュ 形状抗菌ビーズ シリーズレノア 商品タイプ詰替え 適合用途スポーツ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61201648 詰替え 48457905 - レノア煮沸レベル消臭抗菌ビーズ P&G レノア煮沸レベル消臭抗菌ビーズ P&G 1個(365mL) 659 税込725 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61201648
2022-10-19
用途:
洗濯時
土井数馬事務所 様 (その他業種)

液体洗剤ばかり使っていたが、思っていたよりずっときにいった、香りよし、手につかない(ベタベタしない)詰め替えやすい。

対象商品:
61201684
2022-04-30
用途:
夏の汗臭さの服の洗濯
インテリア牛嶋 様 (建設業・工事業)

汗臭い、匂いの取れなかった衣服やタオルの洗濯時に使います。
以前は顔が拭けないほど臭くて、イライラしていたタオルも今は臭い匂いがしなくなりました。
やはり、夏は必需品です。
特にこの大容量は店舗で見ない大きさなので、まとめ買いしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする