詰替え ブルーレット はなリウム トイレ タンク 洗浄剤 芳香剤 小林製薬 61203443

詰替え ブルーレット はなリウム トイレ タンク 洗浄剤 芳香剤 小林製薬 61203443
詰替え ブルーレット はなリウム トイレ タンク 洗浄剤 芳香剤 小林製薬 61203443

ブルーレット はなリウム トイレ タンク 洗浄剤 芳香剤

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプつけ替用
香りアロマティックローズ
内容量1個(70mL)注文コード61203443品番詰替え
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

●生花調のフレグランスを配合。洗浄・防汚成分の働きで便器のきれいを保ちます。
※使用環境・汚れの程度などにより、効果が異なることがあります。
※水の流れない部分の汚れは落ちません。
●標準的な使用で約1ヶ月間(3~5週間)使用できます。
(気温・水温・水量などにより、多少変化します。)
●エコをカタチに。つけ替で廃棄重量を約55%削減(本体比)
●本品はタンク内器具をいためず、浄化槽及び浄化槽内のバクテリアにも影響を与えません。

タイプつけ替用シリーズブルーレット香りアロマティックローズ使用場所トイレ商品タイプ置き型
注意
※用途外に使用しない。※小児、認知症の方などの※誤飲に注意する。※水の流れが強すぎたり水の量が多すぎると、水がはねたり、まれに容器が倒れ穴をふさぎ水があふれる場合がある。その場合はタンク横の止水栓で水流を弱めるなど調節をする。※製品の特性上、稀に花びらについた斑点や繊維が見えることがあるが、品質には問題ない。※使用中、本品を逆さま、横倒しにしない。万一そのような状態になった場合、もとの位置に戻す。※タンクの手洗い部分の排水口に網がある場合、手洗い部の水の流れが悪い場合、下容器が汚れてきた場合などは、水があふれるのを防ぐためにときどき容器を清掃する。※目に入った場合は、こすらずすぐ流水で充分に洗い流す。※飲み込んだ場合、吐かせず水を飲ませる。※皮ふについた場合は、水で充分に洗い流す。※気分が悪くなったときは、使用を中止する。※異常のある場合はこの説明書きを持参し、医師に相談する。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61203443
2023-07-31
用途: 水洗トイレのタンクに
製造業

優しい香りと華やかな見た目で、トイレが明るくなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする