※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FC3W540-N06-LC-RZ 水用フローコントローラ FC3W SMC 61203576 FC3W540-N06-LC-RZ 水用フローコントローラ FC3W SMC 61203576 FC3W540-N06-LC-RZ 水用フローコントローラ FC3W SMC 61203576 FC3W540-N06-LC-RZ 水用フローコントローラ FC3W SMC 61203576

水用フローコントローラ FC3W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様取扱説明書:あり ねじの種類NPT 注文コード61203576 品番FC3W540-N06-LC-RZ
参考基準価格(税別)¥86,180 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
この商品は仕様・ねじの種類など792種類から選べます 他の種類を見る

・電気信号に比例して水流量を無段階に制御
・流量制御精度:±5%F.S.
・応答時間:10s以下
・ノングリース

仕様取扱説明書:あり 使用圧力範囲(MPa)0.2〜0.4 ねじの種類NPT ブラケットあり 付属コードM12コネクタ付リード線(3m/5芯) 耐圧力(MPa)0.6 適合流体 制御流量(L/min)定格:5〜40 配管口径3/4 入出力IO-Link RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書なし
関連資料:カタログ(2.83MB) 取扱説明書:(1.27MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする