M.2 SATA SSD外付けケース/USB4接続/40Gbps/NVMe PCIe/B+M / M Key/アルミニウムヒートシンク搭載/USB-C Thunderbolt対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61205317 品番1USB4-NVME-ENCLOSURE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

次世代パフォーマンス:USB4またはThunderboltホスト機器に対応し、最大40Gbpsの高速転送速度を実現するM.2 NVMe SSD対応外付けストレージソリューション。処理速度と安定性の高いSSDアクセスを求めるITエンジニアやプロフェッショナルに適した設計
高負荷時でも安定した放熱性能:効果的に熱を逃がす高性能サーマルパッドを備えた頑丈なアルミ製ヒートシンクケースを採用。長時間の連続使用でもSSDの処理速度を安定して維持し、ファンなどの冷却装置なしでのデータ転送に対応
幅広いドライブ対応:2230 / 2242 / 2260 / 2280サイズのM.2 NVMe PCIe Gen 4 SSDに対応するM.2 外付けケース。Samsung(960 / 970 / 980 / 990 / 9100)、Kingston、Seagate、Western Digital、Crucial、Intel など主要ブランドのSSDでデータのアクセス、転送、バックアップを効率的に実行可能。注意:M.2 SATA ドライブは非対応
幅広いUSB-C機器に対応:USB4、Thunderbolt 5/4/3、USB 10Gbps対応ホストに接続できるUSB-Cケーブルが付属。macOS、Windows、LinuxのUSB-Cポート搭載機器でドライバー不要のスムーズな動作を実現するM.2エンクロージャー
ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:自社イノベーションラボで徹底検証を実施。エンタープライズレベルの性能と優れた放熱効率を備え、主要OSとの高い互換性を実現した外付けHDDケース。安全なバックアップやドライブアップグレードに適した設計。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。

用途
外付けNVMeドライブに超高速転送スピードでアクセス
放熱設計により長時間のデータ移行作業に最適
高速で持ち運び可能なNVMeアクセスが必要な、プロフェッショナル向けの高速データ処理に対応した設計
データ復旧、バックアップ、または修復に迅速で高性能なストレージソリューションを提供。ドライバーのインストールは不要
付属品熱伝導パッド(装着済み)、USB4 ケーブル、プラスドライバー、クイックスタートガイド 仕様【4KNサポート】あり、【RAID】なし、【S.M.A.R.T.サポート】あり、【TRIMサポート】あり、【UASPサポート】あり 材質アルミ 長さ(mm)125 幅(mm)65 ブラック 高さ(mm)29 質量(g)340 対応OSOS独立型(ソフトウェア/ドライバ不要) 湿度(%RH)最大90 保存温度(℃)-20〜70 インターフェースUSB4 (40Gbps)、NVMe (PCIe Gen 4) コネクタ【ドライブ側】1x M.2(PCIe、M-Key、NVMe、NGFF)【ホスト側】USB4 (40Gbps) 電源供給バスパワー ケーブル長(mm)305 動作温度(℃)0〜40 ドライブサイズ22 mm - M.2 NVMe ファンなし RoHS指令(10物質対応)対応 転送速度(Gbps)40 搭載ドライブM.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF) ドライブ数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする