光ファイバーケーブル/OM4 マルチモード/LC-LC UPC/100Gbps/エリカバイオレット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61205360 品番 OM4RLCLC2M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

エリカヴァイオレット OM4: EMI(電磁干渉)に強く、最大100Gbpsの高速伝送を実現するOM4マルチモード光ファイバーケーブル。TIA規格に準拠したErika Violetのジャケットカラーで、アクア色のOM3/OM4との混同を回避。高密度な配線環境でもエアフローとメンテナンス性を高める、コンパクトなユニブート設計
高品質構造:PC研磨をはるかに上回るリターンロス性能を実現したUPC研磨仕上げのLC/LCコネクター。屈曲による摩耗を最小限に抑える、頑丈な成形ストレインリリーフ。引張強度を高める耐久性に優れたアラミド繊維の補強構造
安定性と信頼性:各ケーブルはOM4規格の性能を満たしていることを個別に試験し、テストレポートが付属。フロアをまたぐ配線スペース(ライザー空間)における各階間の延焼を最小限に抑えるOFNRライザー定格ケーブル被覆。TIA規格に準拠した、3dB/kmの減衰量
優れた互換性:1/10/40/100 Gbpsのフルデュプレックス伝送に対応。OM3と下位互換。SAN、データサーバー、光スイッチ、LCベースのSFP/SFP+トランシーバーなど、高密度ネットワーク向けアプリケーションに理想的

用途
40/100ギガビットイーサネットと光ファイバチャネル用途での使用
VCSELレーザーとLED光源に対応
建物の垂直シャフトやフロアをまたぐ配線スペース(ライザー空間)における安全で規格に準拠した配線施工に適したOFNRライザー定格ケーブル被覆を採用
幅(mm)12.6 エリカバイオレット サイズ【ファイバー】50/125 高さ(mm)10.6 質量(g)10 長さ(m)2 ケーブル長(m)2 湿度(%RH)0〜90 保存温度(℃)-20〜60 波長(nm)850 、850 、1300 、1300 難燃性【ケーブル被覆材】OFNR Riser ケーブル1Gbps / 10Gbps / 40Gbps / 100Gbps コネクタ光ファイバー LC 2芯 ケーブル外径(Φmm)1.6 動作温度(℃)-20〜60 RoHS指令(10物質対応)対応 転送速度(Gbps)100 ファイバータイプOM4 / マルチモード 被覆材ポリ塩化ビニル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする