オリジナル 小型ベンチレーター MFN-12L DC12V用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード61205780 品番MFN-12L
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098

ABS樹脂製
水平設置・垂直設置可能
インラインタイプ送風機(ダクトの途中に設置可能タイプ)
推奨ケーブル:ビニールキャプタイヤーなど1.25SQ(16AWG)以上
フロアマウントタイプ・ブラケット取り付け
吸入・排出口径:102mm(4インチ)

寸法(mm)204×152×135 質量(kg)0.75 取付5mm穴(4ヶ所) 出力(W)70 電流(A)6 電圧(V)DC12 風量270CFM(456m3/m) ケーブル推奨:ビニールキャプタイヤーなど1.25SQ(16AWG)以上 口径(mm)102(4インチ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする