MZ‐TOOL 高精度ナイフ 6mmホルダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61205929 品番MZ-H146・G7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

MZ-TOOLに刃厚0.7mmの6mm幅が新登場! MZ-B6・07(6mm幅)の替え刃はMZ-H146・G7とMZ-H149・G7ホルダーにご使用可。
MZ-H190(13mm幅)との互換性無し。
MZ-H149・G7との互換性有り。

用途シーリング・コーキング撤去用 全長(mm)205(キャップ付き) タイプ撤去専用工具 刃幅(mm)6.0 刃厚(mm)0.7 素材ハイカーボン製, 、リコン(SUS-304リング付)
関連資料:(0.92MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクレイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする