建築用マスキングテープ 千鳥

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10パック×10巻) 注文コード61205947 品番千鳥
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は幅・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る

適度な粘着力で被着体を傷めにくく糊残りが少ない。テープ背面への塗料密着性が良くフレーキングしにくく、見切りが綺麗。引き出しが軽く、作業性がスムーズ。

用途建築塗装用 適合金属サッシ、塗装鋼板、コンクリート 厚さ(mm)0.09 テープ幅(mm)100 基材和紙 テープ長さ(m)18 粘着剤アクリル系 伸び(%)5 引張強度(N/15mm)51 粘着力(N/10mm)1.8 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※被着体によっては汚染することがありますので、ご使用前にお確かめください。
※貼る面の埃・油分・水分等、よくふき取ってご使用ください。
※電気絶縁用には使用しないでください。
※テープの保管について、直射日光のあたらない冷暗所で箱に入れて保管してください。
※製品の数値は測定値で保障値ではありあません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする