曜日別特売
BX 4060-20K 盤用キャビネット BX 40シリーズ 河村電器産業 61210198

盤用キャビネット BX 40シリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
塗装色クリーム(マンセル2.5Y9/1)日塗工H22-90B
クリーム(マンセル2.5Y9/1)日塗工H22-90B
ベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B
有効深さ(mm)ドア下:170、ハンドル下:150
基板寸法(mm)320(タテ)、520(ヨコ)
内容量1個注文コード61210198品番BX 4060-20K
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

屋内用露出型盤用キャビネット

材質鉄板製質量(kg)15.3形式片扉(ドア)寸法A(mm)400寸法B(mm)600寸法C(mm)200板厚(mm)ドア:1.6、ボデー:1.6、前面枠:1.6ハンドルKH-84F(キー付平面ハンドル小キーNo.K200)保護等級IP2XD有効深さ(mm)ドア下:170、ハンドル下:150塗装色クリーム(マンセル2.5Y9/1)日塗工H22-90B基板寸法(mm)320(タテ)、520(ヨコ)使用場所屋内用、露出形アズワン品番65-3280-26取付基板木製基板15mm、方眼目盛付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする