表示器の接続機器として購入しました。
読取出来るのか分かりませんでしたが特に問題無く使える様でしたので
良かったです。耐久性に付いてはこれからです。
取引先の伝票のバーコードがドットプリンタでの印刷で印字の濃さが毎回安定せず、以前は薄い印字の時に読み取りミスが多かったがこの商品は印字が薄くても読込してくれますので、助かります。
当部署での使用は1次元のみのため、1次元(ITF,各JAN/EAN,CODE39)のみのレビューになるが、とても反応がよく、優れていると思ったが、注意点がある。
このリーダーは、読み取り範囲が広く、複数のバーコードが読み取り範囲に入っても、どれかひとつの結果のみを出力し、どれが読まれるかの規則性はない。
伝票などで、1枚に複数のバーコードがあって順にスキャンする必要があるようなケースでは、双方間の離隔を十分にとらないと意図した順序での読み取りに支障が出た。
近づけて範囲を狭くしてスキャンするようにしたが、長いコードの読み取りができなくなるため、伝票上の各バーコード間の離隔幅によっては他機種を選択せざるを得ないことがある。
使いにくい。不安定モード. 設置用紙はございません。
伝票のQRコード読み取りに使用。
以前5,000円位の安価な製品を購入したが読み取りが出来ず使えなかった為、それより1万円以上高い製品を購入し問題なく使用出来たが、それと同じタイプで安価なこの製品が有ったので試しに購入したところ、問題なく使用出来ました。
設定がやや面倒なところも有りますが、二次元対応のバーコードリーダーは高価なものが多いのでこの値段で助かります。