※サンプル画像(キャスター部分はゴムになります)

C441XS FHB5 エスクード メッシュ ローバック 固定肘 ブラックシェル ゴムキャスター ランバーサポート付 オカムラ(岡村製作所) 61210328 C441XS FHB5 エスクード メッシュ ローバック 固定肘 ブラックシェル ゴムキャスター ランバーサポート付 オカムラ(岡村製作所) 61210328 C441XS FHB5 エスクード メッシュ ローバック 固定肘 ブラックシェル ゴムキャスター ランバーサポート付 オカムラ(岡村製作所) 61210328 C441XS FHB5 エスクード メッシュ ローバック 固定肘 ブラックシェル ゴムキャスター ランバーサポート付 オカムラ(岡村製作所) 61210328

エスクード メッシュ ローバック 固定肘 ブラックシェル ゴムキャスター ランバーサポート付

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード61210328 品番C441XS FHB5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥110,340
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

基本性能を向上させたワンランク上のスタンダードモデル。
ワーカーの疲れを癒し、能力を発揮させる。
このオフィスシーティングの基本性能を最大限にまで向上させた「エスクード」。
エルゴノミクスの視点から、背もたれ、座面、リクライニングに、快適性を高める数々の機能を搭載。
さりげなく個性を主張する、すっきりとしたデザインも大きな魅力です。

色(張地)ターコイズブルー 全高(mm)866 座面高さ(mm)422〜514 材質(背フレーム)樹脂成型品(PA-GF)/(座シェル)樹脂成型品(PP)/(脚)樹脂成型品/(ハンガー)樹脂成型品(PA)/(ランバーサポート)樹脂成型品(PA)/(デザインアーム)樹脂成型品(PP)/(アジャストアーム)樹脂成型品/(肘パッド)熱可塑性ポリウレタン タイプ固定肘 種類オフィスチェア キャスターあり 材質(キャスター)ゴム 肘掛あり 使用キャスターゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×541×866 フレーム色ブラック 足外径(Φmm)667 材質(脚)樹脂 色(本体)ブラック
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥70,000 / 税込 ¥77,000

商品説明動画

ESCUDO[エスクード]操作説明・使用説明

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする