口径G(PF)2出力(50/60Hz)(kW)(吸い込み特性・許容)1.9/2.8、(吐出特性・許容)2.2/3.2電圧(V)200/200/220風量(m3/min)50Hz/60Hz2/3.2最大風量(m3/min)(50/60Hz)4.5/5.5定格風量(m3/min)2.0/3.2(50/60Hz)静圧(kPa)(50Hz/60Hz)(吸い込み特性・定格)10.8、(吸い込み特性・許容)18.0/22.0、(吐出特性・許容)22.5/25.0騒音値(dB)66/70/69.5(200V50Hz/200V60Hz/220V60Hz)騒音値(dB(A))(50/60Hz)70/74仕様(モータ)屋内全閉外扇形質量(kg)41タイプ風量極数2モーター屋内全閉外扇形相数3塗装色マンセル8.9Y 5.1/0.3始動電流(A)(50/60Hz)108.5/94電流(A)(50/60Hz)(吸い込み特性・許容)8.5/10.5、(吐出特性・許容)9.5/12.0最大使用電流(A)吸込特性8.1/9.2-8.7 吐出特性8.9/9.8-9.4 (200V50Hz/200V60Hz-220V60Hz)始動電流(A)83/75/84(200V50Hz/200V60Hz/220V60Hz)