※本体
ミツヤ
ミツヤの 文房具
ミツヤの クリップ/リング
ミツヤの クリップ
アイデアルクリップ 60本
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(60本)
注文コード
61227417
品番
IC-404
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
独特のフォルムが画材や書類を色々な角度から留めてしまいます。
全長(mm)
40
材質
鋼線
包装
紙箱入り
色
シルバー(ニッケルメッキ)
サイズ
小
繰り返し・詰め替え
対応