DANNO(ダンノ)
DANNO(ダンノ)の 健康器具・機器
DANNO(ダンノ)の エクササイズ用品
スライダーボード
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61232834
品番
D5333
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
スライド運動用ワイド巾タイプです。スライダーボードは、下半身の筋肉(大腿四頭筋・ハムストリング・大腿筋・腹筋など)を実際スポーツをしている感覚で鍛えることができます。ボディ-バランスも整えます。
付属品
フットカバー
材質
ボード部:ポリプロピレン+PVC、脚留部:PP+EVA、フットカバー:ナイロン製
質量(kg)
2.5
タイプ
ST
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
180×60×5(滑走面:165×奥行60)