ナチュラニ
ナチュラニの 健康器具・機器
ナチュラニの エクササイズ用品
3ウィールエクササイザー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61232938
品番
NR-2273
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
全身の筋力アップまたは腹筋の強化に最適。力を3点で支える3ウィールタイプは安定感抜群で初心者でも安心して使用できます。運動をアシストするストッパー付。
材質
本体:ABS、ウィール:PU
質量(kg)
約0.8
色
ブラック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
32×12×22