レジェンダ 4本脚オートリターン ハイバック デコレーティブステッチ&パーフォレーション オープン肘

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 61234198 品番 CR34FR PD97
参考基準価格(税別)¥701,800 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800

快適さに風格を纏った至上の一脚。
培った人間工学の知見が詰め込まれた機能性。
しなやかな革に包み込まれるる上質な座り心地。
風格とエレガンスを兼ね備えた、どこまでも美しく上品なデザイン。
誰もが納得する最高峰のシーティングが重責を担うエグゼクティブの心を癒します。

色(張地)ダークブラウン 全高(mm)1015 座面高さ(mm)470 材質座シェル:樹脂成型品 ストローク(mm)座面奥行調節:50 幅(mm)685 高さ(mm)1015 種類オフィスチェア 奥行(mm)570 キャスターなし 肘掛オープン肘 機能スマートオペレーション、リクライニング固定・解除、リクライニング強弱調整レバー、座面奥行き調整レバー、アンクルチルド(R)リクライニング、異硬度クッション 材質(フレーム)背:アルミ鋳物 足外径(Φmm)560 芯材背:成型合板 座高(mm)470 材質(脚)アルミダイキャスト 色(本体)ダークブラウン 材質(幕板)肘:成型合板革張り
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥21,060 / 税込 ¥23,166
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

Legenda[レジェンダ]操作説明・使用説明

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする