画像準備中

フィルメ エクストラハイバック ニーチルトメカ スリムタイプ 革張り

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 61235153 品番 L434FE PD19
参考基準価格(税別)¥406,200 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

シャープなデザインで背の薄さが際立つスリムタイプのエクゼクティブチェア。肘は細部にまでこだわった洗練されたデザイン。クロスとアルミとのコントラストが絶妙です。座上下昇降レバー、リクライニング強弱調整ハンドル、リクライニング固定/解除レバー(リクライニング角度16°)を装備。背フレーム/スチールパイプ 座シェル/樹脂成型品 座クッション/モールドウレタン支基/ニーチルトロッキングメカ 肘・脚/アルミダイキャスト(ポリッシュ仕上げ)

色(張地)キャメル 材質背フレーム:スチールパイプ、座シェル:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、支基:ニーチルトロッキングメカ、肘:アルミダイキャスト(ポリッシュ仕上げ) 幅(mm)605 高さ(mm)1120 種類オフィスチェア 奥行(mm)600 キャスターあり 材質(キャスター)ナイロン 肘掛固定肘 足外径(Φmm)683 キャスター種類ナイロン 座高(mm)395〜485 材質(脚)アルミ ハンガーなし オットマンなし
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥12,190 / 税込 ¥13,409
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする