SO-STYLE 埋込接地ダブルコンセント(金属枠付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61236718 品番 WTL13123MW
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
マットセラミックホワイト 極数2(接地形) 使用温度範囲(℃)-10〜40 定格15A125V 適合規格電気用品安全法 温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下 耐熱性100℃±3℃(1時間) 絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上 接触抵抗(mΩ)50以下 保証期間購入日より1年間 引張強度(N)100(1分間) 適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用 温度サイクル8℃以下 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式) 過電流強度1000A0.02秒 開閉(15A125V負荷の力率0.55〜0.65、開閉の割合20回/分)連続5000回/(22.5A125V負荷の力率約1、開閉の割合6回〜10回/分)連続100回 耐久性(アンモニアガス)24時間 使用場所住宅、事務所等の屋内 保持力(N)(2極)10〜60/(2極接地極付)15〜60 耐電圧(V)1250(1分間)
注意
※ボックスねじを過大なトルクで締め付けられますと、取付枠が変形してコンセントがプレートより沈み込むことがありますのでご注意ください。(ボックスねじ適正締付けトルク:0.3N・m〜0.5N・m)
※SO-STYLEとアドバンスシリーズの取付枠は連接ができます。ワイド21取付枠(WT3700020等)、フルカラー取付枠(WN3700020等)には連接ができません。
※露出ボックスや後付ボックスは、ご使用いただけません。
※壁板厚は、7mm以上を確保してください。(ただし、防気カバーご使用の際は、9mm以上を確保してください。)
※電線収納を容易にする為、取付部の奥行き42mm以上を確保してください。(厚み9.5mm石膏ボード+標準ボックス想定)
※露出ボックスや後付ボックスは、ご使用いただけません。
※この製品は、SO-STYLE専用です。他のシリーズとは、組み合わせてご使用いただけません。(絶縁セパレータ:WV2450、アドバンスシリーズコンセント用プレートはご使用いただけます。)
※適合負荷容量を超えて使用しないでください。誤って使用しますと、発熱・発火等を起こす原因になります。
※適用電線以外は、絶対に使用しないでください。誤って使用しますと、発熱・発火したり接触不良等を起こす原因になります。
※より線を半田仕上げしたままでは、絶対に使用しないでください。誤って使用しますと、発熱・発火したり接触不良等を起こす原因になります。
※電線を差し込む場合は、1本ずつ確実に差し込んでください。差し込みが不十分な場合、発熱・発火等の原因になります。
※過酷な取扱いを受ける作業場、水気のある屋側、屋外では、使用しないでください。故障の原因になります。
※曲がったり、傷ついたり、変色した電線は、使用しないでください。誤って使用しますと、発熱・発火したり接触不良等を起こす原因になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする