スギヤス
スギヤスの 運搬機器
スギヤスの パレットトラック
フォーク式ハンドパレットトラック 標準タイプ BMシリーズ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●積載能力(kg):2500●フォーク寸法幅(mm):685●フォーク寸法長さ(mm):810●フォーク高さ最低(mm):80●フォーク高さ最高(mm):200
注文コード
61237787
品番
BM25D
参考基準価格(税別)
¥178,500
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプ
仕様
●積載能力(kg):2500●フォーク寸法幅(mm):685●フォーク寸法長さ(mm):810●フォーク高さ最低(mm):80●フォーク高さ最高(mm):200
タイプ
標準タイプ
アズワン品番
65-3351-94
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません