フォーク式ハンドパレットトラック 標準タイプ BMシリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61237805 品番 BM30D
参考基準価格(税別)¥266,200 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプ

タイプ標準タイプ 最大積載量(kg)3000 フォーク幅W(mm)685 フォーク長さ(mm)810 フォーク外幅(mm)685 フォーク内幅(mm)379 アズワン品番65-3352-06
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする