スギヤス
スギヤスの 運搬機器
スギヤスの パレットトラック
フォーク式ハンドパレットトラック 1本フォーク 最大積載能力800kg フォーク外幅280mm BM08シリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●積載能力(kg):800●フォーク寸法幅(mm):280●フォーク寸法長さ(mm):810●フォーク高さ最低(mm):40●フォーク高さ最高(mm):115
注文コード
61237970
品番
BM08SS-1F
参考基準価格(税別)
¥376,800
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
差込み口が狭くて、低い隙間もラクラク
仕様
●積載能力(kg):800●フォーク寸法幅(mm):280●フォーク寸法長さ(mm):810●フォーク高さ最低(mm):40●フォーク高さ最高(mm):115
アズワン品番
65-3352-12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません