スギヤス
スギヤスの 運搬機器
スギヤスの パレットトラック
フォーク式ハンドパレットトラック 低床タイプ BMシリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●積載能力(kg):2500●フォーク寸法幅(mm):520●フォーク寸法長さ(mm):980●フォーク高さ最低(mm):65●フォーク高さ最高(mm):165
注文コード
61238049
品番
BM25S-L65
参考基準価格(税別)
¥187,800
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプ
仕様
●積載能力(kg):2500●フォーク寸法幅(mm):520●フォーク寸法長さ(mm):980●フォーク高さ最低(mm):65●フォーク高さ最高(mm):165
タイプ
低床タイプ
アズワン品番
65-3352-39
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません