スギヤス
スギヤスの 運搬機器
スギヤスの パレットトラック
フォーク式ハンドパレットトラック 低床タイプ BMシリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61238110
品番
BM15G-L65
参考基準価格(税別)
¥163,800
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプ
仕様
●フォーク高さ最低(mm):65●フォーク高さ最高(mm):165
タイプ
低床タイプ
最大積載量(kg)
1500
フォーク長さ(mm)
980
フォーク外幅(mm)
685
フォーク内幅(mm)
379
アズワン品番
65-3352-33
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません