フォーク式ハンドパレットトラック 低床タイプ BMシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61238137 品番 BM10G-L40
参考基準価格(税別)¥304,900 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプ

仕様●フォーク高さ最低(mm):50●フォーク高さ最高(mm):140 タイプ低床タイプ 最大積載量(kg)1000 フォーク長さ(mm)980 フォーク外幅(mm)685 フォーク内幅(mm)379 アズワン品番65-3352-77
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする